Notdusche 2

Artikel-Nr.: 984160 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EXP-18GS/85G(D)
Höhe 2.288 mm
Breite 350 mm
Tiefe 741 mm
Fließdruck 2 bar - 6 bar
Fließdruck 29 psi
Durchflusswert Notdusche 76 l/min
Durchflusswert Augen-/Gesichtsdusche 12 l/min
BSP Anschluss-Gewinde 1.1/4 Zoll
Montagesituation bodenmontiert
Anwendungsbereich Innen
Produktart Notdusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984160 2
EAN / GTIN 662641922396
Herstellernummer EXP-18GS/85G(D)

Beschreibung

Ausführung:

Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich. Mit offener Edelstahlwanne für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Betätigung der Notdusche über den Handhebel. Betätigung der Augen- / Gesichtsdusche über die Druckplatte oder Fußplatte. Gemäß ANSI-Norm.
Mit Edelstahl Rohrleitungen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren