{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | EXP-18GS/85G(D) | |
Altezza | 2.288 mm | |
Larghezza | 350 mm | |
Profondità | 741 mm | |
Pressione dinamica | 2 bar - 6 bar | |
Pressione dinamica | 29 psi | |
Valore della portata della doccia di emergenza | 76 l/min | |
Valore della portata della doccia per occhi/viso | 12 l/min | |
Filettatura raccordo BSP | 1.1/4 pollici | |
Situazione di montaggio | montata a pavimento | |
Campo di applicazione | interno | |
Tipo di prodotto | Doccia di emergenza |
Codice articolo | 984160 2 | |
EAN / GTIN | 662641922396 | |
Codice del produttore | EXP-18GS/85G(D) |