Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 600, s pěnovým rámečkem, šedý rámeček, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání, čirá skla, SF601SGAF/FI

Č. pol.: 7100134761
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100134761
EAN/GTIN 00051131275942
Číslo výrobcu 7100134761
Číslo L L01110 547

Popis

Prevedenie:

Design se dvěma samostatnými objektivy poskytuje vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním obroučky
Technologie 3M Pressure Diffusion Temple pro pohodlné a bezpečné uchycení
Anatomicky tvarované pro příjemný pocit při nošení.
Design, který kopíruje tvar pro bezpečný a pohodlný střih

Popis:

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou polopropustnéUzavřené brýle technologií rozložení tlaku na zorníky 3M™ a pevnou délkou zorníků nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, částečně rimless 3M™ SecureFit™ ochranné brýle s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar obepínající tvar zabraňuje sklouznutí
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy