3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, foam, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), transparante lenzen, SF601SGAF/FI-EU

Artikelnummer: 7100134761
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100134761
EAN/GTIN 00051131275942
Nummer fabrikant 7100134761
L-nummer L01110 547

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij het ontwerp met twee afzonderlijke lenzen biedt de bril superieure optische prestaties en een groot gezichtsveld.
Frame met halve rand
3M drukverspreidende tempeltechnologie voor een comfortabele en veilige pasvorm
Zacht neuskussentje voor een comfortabele pasvorm
Een ontwerp dat zich aanpast aan de contouren voor een veilige en comfortabele pasvorm

Omschrijving:

3M™ SecureFit™-veiligheidsbril uit de 600 Serie is een bijna randloze bril met 3M™ M Pressure Diffusion Temple technologie en brilveren met een vaste lengte over de oren.

Kenmerk:

Robuuste vrijwel randloze 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met dubbele lenzen voor optimale optische prestaties
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Gepolariseerde en groene IR-filters beschikbaar
Omhullend ontwerp zorgt voor een veilige pasvorm en voorkomt wegslippen
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken