• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 600 Schutzbrille, mit Schaumrahmen, grauer Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, klare Scheiben, SF601SGAF/FI

Artikel-Nr.: 7100134761
Netto: 22,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100134761
EAN / GTIN 00051131275942
Herstellernummer 7100134761
L-Nummer L01110 547

Beschreibung

Ausführung:

Dank des Designs mit zwei separaten Gläsern bietet die Brille eine überragende optische Leistung und ein großes Sichtfeld.
Rahmen mit Halbrand
3M Pressure Diffusion Temple-Technologie für einen komfortablen und sicheren Sitz
Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl
Ein Design, das sich Konturen anpasst für eine sichere und bequeme Passform

Beschreibung:

3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren.

Merkmal:

Robuste, halbrandlose 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit Doppelgläsern für optimale optische Leistung
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Erhältlich mit polarisierten und grünen IR-Filtern
Die Wraparound-Form verhindert das Abrutschen
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich