Prevedenie:
Výkonný ventilační systém; snadno nastavitelný nylonový sluchátkový oblouk
Velmi lehké (přibližně 28 g), ochrana obočí, obličej je těsně uzavřený, široká škála možností nastavení, vysoký komfort nošení
Optimální ochrana
Obličej je pevně uzavřen
Velmi lehké (přibližně 28 g)
Popis:
Velmi lehké a tenké ochranné brýle jsou ochranné brýle 3M™ Modul-R (ModulR). Jejich tělo z termoplastického elastomeru (TPE) poskytuje vysokou úroveň pohodlí i ochrany proti nárazům, otřesům, prachu a stříkajícím chemickým kapalinám. Její polykarbonátová čočka s vysoce zakřiveným tvarem umožňuje nezkreslené zorné pole a je opatřena vrstvou proti poškrábání a zamlžení.Uzavřené brýle plným zorným polem lze díky otočnému systému držáků nosit na helmě a jsou kompatibilní také s polomaskami a brýlemi na předpis.
Charakteristika:
ochranné brýle s velkým profilem, a proto s dostatečným prostorem pro většinu čoček na předpis
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
K dispozici s poloclonou, která navíc chrání ústa před kapalinami a prachem
Poznámka:
Ochrana proti nárazům, otřesům, prachu a postříkání chemických kapalin