Execuţie:
Sistem de ventilație puternic; bandă de cap din nailon ușor de reglat
Foarte ușor (aprox.28g);Protecția sprâncenelor;Fața este bine închisă;Posibilități multiple de ajustare;Confort ridicat de purtare.
Protecție optimă;
Fața este bine sigilată
Foarte ușor (aprox. 28 g)
Descriere:
Ochelari de protecție foarte ușori și subțiri sunt ochelarii de protecție 3M™ Modul-R (ModulR). Corpul lor din TPE (elastomer termoplastic) oferă un nivel ridicat de confort, precum și protecție împotriva impactului, șocurilor, prafului și stropirii cu lichide chimice. Lentila sa din policarbonat cu o formă foarte curbată permite un câmp vizual fără distorsiuni și este acoperită atât cu un strat anti-zgârieturi, cât și cu unul anti-ceață. Ochelarii de vedere completă pot fi purtați pe o cască datorită unui sistem de suport pivotant și sunt, de asemenea, compatibili cu semimăștile și ochelarii de vedere.
Caracteristică:
Ochelari de protecție cu profil mare și, prin urmare, cu spațiu suficient pentru majoritatea lentilelor de vedere.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
clichet pivotant pentru o reglare individuală practică
Disponibil cu o jumătate de vizieră, care protejează și mai mult gura de lichide și praf
Notă:
Protecție împotriva impactului, șocurilor, prafului și stropilor de lichide chimice