Ejecución:
Potente sistema de ventilación; diadema de nylon fácilmente ajustable
Muy ligera (aprox. 28 g); protección de las cejas; cara bien cerrada; múltiples opciones de ajuste; gran comodidad de uso
Protección óptima;
El rostro está muy bien acabado
Muy ligero (aprox.28g)
Descripción:
Las gafas de seguridad 3M™ Modul-R™ ofrecen una cobertura ampliada e incluyen un visor de impacto opcional para mayor protección. El sistema de ventilación abierto o cerrado ayuda a reducir el empañamiento y se puede levantar en la posición de espera.
Característica:
Gafas de seguridad de perfil amplio, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
Ajuste personalizado adecuado mediante la ruleta de ajuste.
Medio visor disponible para proteger aún más la boca contra líquidos y polvo
Nota:
Protección contra impactos, golpes, polvo y salpicaduras de líquidos químicos