Prevedenie:
Nové katalogové číslo: 7100166732
Vhodné pro mnoho z nejoblíbenějších přileb. S instalovanou rychloupínací lištou (QR) můžete snadno odstranit svářecí štít pro jiné práce než svařování, není nutné ochranná helma demontovat.
Variabilní tmavá úroveň 5, 8, 9-13 pro většinu typů obloukového svařování.
Speciální 9100XXi Silver Front obsahuje externí ovládací prvky a poskytuje rychlý a snadný přístup k režimu broušení a skladování
Nové optické řešení, díky kterému je zorné pole filtru jasnější, podrobnější a barevnější. Automatické ZAPNUTÍ/vypnutí.
Popis:
Svářecí maska 9100-QR s ochrannou přilbou 3M™ H-701 a svářecím filtrem 3M™ Speedglas™ 9100XXi (73 x 107 cm).
Charakteristika:
Můžete určit jednotlivé úrovně barev, např. B. Úroveň jasu 3 pro broušení. Funkce zpoždění se používá k nastavení zpoždění přechodu.
Doba přepínání (světletmavých) 0.1 ms. Zorné pole je výškově nastavitelné a lze jej spolehlivě nastavit.
Kompatibilní s většinou jednorázových respirátorů 3M™
Poznámka:
Use for welding applications