Kivitel:
Új katalógusszám: 7100166732.
Alkalmas a legnépszerűbb biztonsági sisakok számára. A beépített gyorskioldó (QR) sín segítségével könnyedén eltávolíthatja a hegesztő védőt a hegesztésen kívüli munkákhoz; az védősisak-t nem kell leengedni.
Változtatható sötét szint 5, 8, 9-13 a legtöbb típusú ívhegesztéshez.
A speciális 9100xi ezüst előlap külső vezérlőket tartalmaz, és gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a csiszolási és memóriamodulokhoz
Új optikai megoldás, amely a szűrő látómezőjét világosabbá, részletesebbé és színesebbé teszi. Automatikus BE/ki.
Leírás:
9100-QR hegesztőmaszk 3M™ H-701 védősisakkal és 3M™ Speedglas™ hegesztőszűrővel 9100xxi (73 x 107 cm).
Jellemző:
Meghatározhat bármilyen színszintet, például 3-es fényszintet a csiszolási munkákhoz. A késleltetés funkció beállítja a fényesedési késleltetést.
Kapcsolási idő (világos-sötét) 0,1 ms. A látómező állítható magasságú és Megbízható állítható.
Kompatibilis a legtöbb 3M™ eldobható izzadságelvezető légzőkészülékkel
Figyelem:
Use for welding applications