3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 QR, mit Filter 9100XXi, mit Schutzhelm

Artikel-Nr.: 7100166732
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100166732
EAN / GTIN 04046719965281
Herstellernummer 7100166732
L-Nummer L01140 239

Beschreibung

Ausführung:

neue Katalognummer: 7100166732
Passend für viele der beliebtesten Schutzhelme. Über die installierte Quick Release (QR)-Schiene können Sie für andere Arbeiten als Schweißen das Schweißvisier mühelos entfernen, der Schutzhelm braucht nicht abgesetzt zu werden.
Variable Dunkelstufe 5, 8, 9-13 für die meisten Arten von Lichtbogenschweißen.
Die spezielle 9100XXi Silberfront enthält externe Steuerelemente und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Schleif- und Speichermodi
Neue optische Lösung, mit der das Sichtfeld des Filters heller, detaillierter und farbreicher erscheint. Automatisches ON/OFF.

Beschreibung:

Schweißmaske 9100-QR mit 3M™ Schutzhelm H-701 und 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 9100XXi (73 x 107 cm).

Merkmal:

Sie können jede Farbstufe feststellen, z. B. Hellstufe 3 für Schleifarbeiten. Über die Delay-Funktion wird die Aufhellverzögerung eingestellt.
Umschaltzeit (hell-dunkel) 0,1 ms. Das Sichtfeld ist höhenverstellbar und lässt sich zuverlässig verstellen.
Kompatibel mit den meisten 3M™ Einweg-Schweiß-Atemschutzmasken

Hinweis:

Use for welding applications