MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 Frézovací destičky s plným profilem pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPTF (parní, plynové, vodovodní potrubí)

Č. pol.: 5669478
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669478
EAN/GTIN 7291075376920
Číslo výrobcu 5669478
Číslo L L24290 132

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, rozteč závitů (TP) 2 209 mm, závit na palec (TPI) 11,5 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPTF60
  • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″