Vymeniteľná závitová fréza 11,5/12

Č. pol.: 218000 11,5/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Účinný ⌀ D 11,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 12 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 11
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Upevňovacia skrutka 219923
Počet napínacích drážok 1
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218000 11,5/12
EAN/GTIN 4045197411808

Popis

Použitie:

  • Na valcové vnútorné a vonkajšie závity;ďalšie použitia a podporný nástroj na vyžiadanie.
  • Na závity priechodných a slepých otvorov.
  • Univerzálne použitie na ľavé a pravé závity.
  • Žiadne problémy s trieskami, pretože vznikajú iba krátke triesky.
  • Nízky rezný tlak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka