{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Geometria platne | Plný profil | |
Použitie | vnútorný | |
Vonkajší ⌀ D | 17,5 mm | |
Hĺbka t | 0,864 mm | |
Hrúbka platne E | 3,5 mm | |
pre závit ≥ | M24×1,5 | |
Typ | 02 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
Číslo položky | 217505 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197217523 |