{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | 217505 1,5 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,5 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 3,5 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj gwintu | M; MF; M | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG-CPM2 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Masa | 3 g |
| Numer artykułu | 217505 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197217523 | |
| Numer producenta | 217505 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |