{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2X 6HX | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Driek | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Stopka štvorcová □ | 4,9 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 2,5 mm | |
Závitové⌀ | 3 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,5 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 135410 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197446282 | |
Číslo výrobcu | 135410 M3 |