{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M3 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01201005; ZYL00601005 | |
| Format d’image | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 63 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 3 mm | |
| Filetage | M3 | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Diamètre d’entrée | 2,45 mm | |
| Ouverture | 4,9 mm | |
| Longueur de pièce taraudée | 7,5 mm | |
| Longueur d’entrée | 3,09 mm | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 44 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage synchrone | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 2,5 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 2,5 mm | |
| Valeur indicative du diamètre d’avant-trou | 2,5 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 4,9 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 72,12 mm | |
| Longueur utile | 7,5 mm | |
| Longueur totale | 70 mm | |
| Poids | 16 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 135410 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197446282 | |
| Réf. fabricant | 135410 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |