Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM typ C M6

Č. pol.: 135410 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M6
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 5 mm
⌀ závitu 6 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135410 M6
EAN/GTIN 4045197446312

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN1835-B. Špeciálnana geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Vedenie sa tak vykonáva cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka