Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma C, TiAlN, M: M3

Número de artículo: 135410 M3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M3
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005; ZYL00601005
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 63 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 3 mm
Rosca M3
Paso de rosca 0,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 2,45 mm
Ancho de llave 4,9 mm
Longitud de roscadora 7,5 mm
Longitud de corte previo 3,09 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 44 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 2,5 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 2,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 4,9 mm
Material de corte HSS-E-PM
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 72,12 mm
Longitud útil 7,5 mm
Longitud total 70 mm
Peso 16 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135410 M3
EAN / GTIN 4045197446282
Número del fabricante 135410 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. La guía funciona a través del husillo sincronizado de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.