Prevedenie:
HOLEX Clever Tap:
Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.
Použitie:
Na kužeľovité rúrkové závity (NPT) podľa normy ANSI B1.20.1,, pre závity s tesniacim prostriedkom. Pri otvore pod závit dodržujte stanovenú minimálnu hĺbku (pozri tabuľku).
Odporúčanie:
⌀ otvoru pod závit A:Predvŕtajte cylindricky
bez použitia výstružníka.
⌀ otvoru pod závit B:Predvŕtajte cylindricky a potom
vystružte kužeľovým výstružníkom 1:16 (pozri č. 162650). Následne je možné pomocou skúšobného rozmeru D
max (pozri tabuľku) skontrolovať ⌀ kužeľovitého otvoru na čelnej strane. Príprava otvoru jadra podľa
variantu B ponúka procesne najbezpečnejšiu možnosť rezania závitov.