Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E non revêtu

Réf.: 138095
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
158 article(s) en stock
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Description

Exécution:

HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT) suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d’alésoir.
⌀ perçage B:

Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir code art. 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l’alésage conique côté plan à l’aide de l’étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l’avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d’usinage maximale pour le taraudage.
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
    NPT Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier