Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E non rivestito

Codice art.: 138095
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Clever Tap:
maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura con mastice. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ preforo A:
Preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
⌀ preforo B:

preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650) con un alesatore conico. Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l’opzione di processo più sicura per la filettatura.
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
    NPT Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello