HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E ongecoat

Artikelnummer: 138095
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
158 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: NPT
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: ANSI B 1.20.1

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

voor conische pijpdraad (NPT) volgens ANSI B1.20.1, voor schroefdraad met afdichtmiddel. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.

Advies:

Kerngat-⌀ A:
cilindrisch voorboren zonder gebruik van een ruimer.
Kerngat-⌀ B:

cilindrisch voorboren en vervolgens met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat Dmax (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden.
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
    NPT Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen