Kužeľový záhlbník tvar D 60° 16

Č. pol.: 150860 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 334
Stopka Morse kužeľ
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Morseho kužeľ MK 1
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,14 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150860 16
EAN/GTIN 4045197087393

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú po veľkosť 31,5 vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Použitie:

Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia.
Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka