Teşitor Forma D 60°, neacoperită, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 150860 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 334
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 16 mm
Unghi, prima etapă 60 grade
Pentru diametrele orificiilor d 4 mm
Lungimea totală L 90 mm
Număr de tăişuri Z 3
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 1
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,14 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Codarea punctului de separare HOG-MKB1
Formular de înregistrare Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lungimea tijei LS 65,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 13,2 mm
Lungime con 10,4 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Denumirea produsului (tip) N
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 28 mm
Greutate 65 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard D
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Avans in oțel < 500 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150860 16
EAN / GTIN 4045197087393
Număr producător 150860 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31,5. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.

Aplicaţie:

Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii.
Ideal pentru teşirea găurii de centrare pentru filetare şi pentru operaţiunile de teşire în execuţia de scule şi maşini.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.