Fraise à chanfreiner Type D 60°, non revêtu, ⌀ DC: 16mm

Réf.: 150860 16
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
  • Queue: Cône morse
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - Réduisez vos coûts maintenant avec notre service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 334
Queue Cône morse
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4 mm
Longueur totale L 90 mm
Cône morse CM 1
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 150860 16
Copier
EAN / GTIN 4045197087393
Copier
Réf. fabricant 150860 16
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
33
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
28
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
27
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
65
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Les goujures sont taillées dans la masse jusqu’à la réf. 31,5 La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Utilisation:

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
Particulièrement adaptées au fraisage d'avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d'outils et de dispositifs.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.