Svasatore conico Forma D 60°, non rivestito, ⌀ DC: 16mm

Codice art.: 150860 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Codolo: Cono Morse
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 334
Codolo Cono Morse
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Cono Morse CM 1
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,14 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150860 16
copia
EAN / GTIN 4045197087393
copia
Codice del produttore 150860 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
33
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
28
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
27
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
65
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Le cavità per trucioli sono ricavate dal pieno fino alla Dim. 31,5. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. Così anche in svasature profonde si ottiene un taglio facile senza vibrazioni come nella sbavatura o svasatura normale.

Uso:

Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni.
Particolarmente adatti per la svasatura di prefori di filettatura e per svasature nella costruzione meccanica.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.