{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 114,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232255 13 | |
EAN/GTIN | 4045197592507 |