{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 36 mm - 47 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 432 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232256 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717825 |