Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 32,5

Č. pol.: 236602 32,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 32,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 5×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 165 mm
pre ⌀ palca 1 9/32 palec
Dĺžka previsu LA 190 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408 32-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236602 32,5
EAN/GTIN 4047109197909
Číslo výrobcu U45 33250

Popis

Prevedenie:

  • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
  • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
  • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
  • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: ⌀ D − 0,1 / + 0,35

Použitie:

  • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri vŕtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Poznámka:

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.
Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.