{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 32,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 165 mm | |
voor inch-⌀ | 1 9/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 190 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236602 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109197909 | |
Nummer fabrikant | U45 33250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 32,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 739,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 629,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Afkoppellengte LA | 190 | 190 |