Momentový skrutkovač, pevne nastavený 2,8

Č. pol.: 211750 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 151 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: utahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer vťahovania utahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Celková dĺžka L 107 mm
Dĺžka čepele 50 mm
nastavený uťahovací moment 2,8 Nm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínac
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211750 2,8
EAN/GTIN 4045197764287

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Uťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

Funkce:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

V spojení s 1/4-palcovými bitmi so stopkou C 6,3 alebo E 6,3, napr. bit Torx Plus® č. 674252. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného uťahovacieho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodáva sa bez bitu.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    nastavený uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka