{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 16 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
Dĺžka previsu LA | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236602 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206434 | |
Číslo výrobcu | U45 01600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 16
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
544,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
505,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 80 | 80 |
Séria | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 96 | 96 |