• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

GD-DH 14.50-25D-M25-07 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4806395
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4806395
EAN/GTIN 7291075354171
Číslo výrobcu 4806395
Číslo L L24020 496

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 14,5 mm, celková délka (OAL) 469,95 mm, efektivní délka (LU) 377 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 412 mm
  • Skupina délek 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 07
  • Celková délka (OAL) 469.95 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 377 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo