GPS-05-18-060-DC IC908 Vodicí podložky z tvrdokovu pro pistolové vrtáky

Č. pol.: 4828010
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4828010
EAN/GTIN 7291075356137
Číslo výrobcu 4828010
Číslo L L24020 655

Popis

Popis:

  • Vřetena příslušenství
  • Celková délka (OAL): 18 mm
  • Šířka hřídele (B): 5 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 18 mm
  • Šírka stopky (B): 5 mm