TOGT 070304-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5568288
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568288
EAN/GTIN 7291075354690
Číslo výrobcu 5568288
Číslo L L24250 9

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, průměr inkružnice (IC) 7,69 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.69 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač