DSD-EC 43.01-47.00 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880435
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880435
EAN/GTIN 7291075239843
Číslo výrobcu 4880435
Číslo L L24020 475

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 101 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 36 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I13
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 47 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 43.01 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo