DSD-EC 43.01-47.00 Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-292 dia.)

Artikelnummer: 4880435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880435
EAN/GTIN 7291075239843
Nummer fabrikant 4880435
L-nummer L24020 475

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 101 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 36 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I13
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 47 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 43,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 101 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles