DSD-EC 136.00-147.99 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880449
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880449
EAN/GTIN 7291075239980
Číslo výrobcu 4880449
Číslo L L24020 146

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 223 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 125 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 147.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 136 mm
  • Celková délka (OAL) 223 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo