DSD-EC 136.00-147.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto esterno a 4 principi e cartucce.

Codice art.: 4880449
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880449
EAN / GTIN 7291075239980
Codice del produttore 4880449
Numero-L L24020 146

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 223 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 147.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 136 mm
  • Overall Length (OAL) 223 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto