DSD-EC 136.00-147.99 Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-292 dia.)

Artikelnummer: 4880449
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880449
EAN/GTIN 7291075239980
Nummer fabrikant 4880449
L-nummer L24020 146

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 223 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 125 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I26
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 147,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 136 mm
  • Totale lengte (OAL) 223 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles