DR31.8-095-31.75-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201846
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201846
EAN/GTIN 7291075203844
Číslo výrobcu 3201846
Číslo L L24150 296

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 8,05″, použitelná délka (LU) 3-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.28″
  • Desetinný ekvivalent: 1.25″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 5.013″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL): 8.05″
  • Délka upínace (LPR): 5.05″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3-3/4″