DR31.8-095-31.75-09-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201846
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201846
EAN/GTIN 7291075203844
Nummer fabrikant 3201846
L-nummer L24150 296

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 8,05″, bruikbare lengte (LU) 3-3/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,28″
  • decimale equivalent: 1,25 8,05″
  • flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 5,013″
  • Lengte groep: 5,05″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3-3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles