DR31.8-095-31.75-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201846
EAN / GTIN 7291075203844
Číslo výrobce 3201846
L-číslo L24150 296

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 8,05″, použitelná délka (LU) 3-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.28″
  • Desetinný ekvivalent: 1.25″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 5.013″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL): 8.05″
  • Délka upínace (LPR): 5.05″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3-3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny