DFN 380-057-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203625
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203625
EAN/GTIN 7291075368932
Číslo výrobcu 3203625
Číslo L L24040 98

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 160,8 mm, efektivní délka (LU) 57 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 38 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 92.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 380
  • Celková délka (OAL) 160.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 100.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 57 mm