IFP 381-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3392192
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392192
EAN/GTIN 7291075452693
Číslo výrobcu 3392192
Číslo L L24050 1352

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 38,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 38.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 16.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.791 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm