HFP 381-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 3325257
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325257
EAN/GTIN 7291075315110
Číslo výrobcu 3325257
Číslo L L24050 2598

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 38,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 38.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 22 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm