DFN 370-185-32A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3203373
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203373
EAN/GTIN 7291075315035
Číslo výrobcu 3203373
Číslo L L24040 814

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 287,6 mm, efektivní délka (LU) 185 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 219.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
  • Celková délka (OAL) 287.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
  • Délka upínace (LPR) 227.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 185 mm