DFN 370-185-32A-5D-IQ Burghiu modular cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3203373
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203373
EAN / GTIN 7291075315035
Număr producător 3203373
L-Număr L24040 814

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 37 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 37.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 37 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 219.56 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 37.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 370
  • Lungime totală (OAL): 287.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 8.04 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 227.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 185 mm