DFN 360-108-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203379
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203379
EAN/GTIN 7291075314953
Číslo výrobcu 3203379
Číslo L L24040 830

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 36.0, celková délka (OAL) 209,5 mm, efektivní délka (LU) 108 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 141.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360
  • Celková délka (OAL) 209.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 149.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 108 mm